画像準備中

SUS316L自動Y形バルブ FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18361300 品番 YU-3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥543,780
販売価格(税別)
494,345
質量(kg)11.8 呼び径2.5 寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 寸法C(mm)247 シリンダーW125 寸法ID(mm)59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする