42000 デグリース 日本磨料工業 18368507

デグリース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(420mL)
注文コード
18368507
品番
42000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

エンジンルーム、ガレージの床油汚れ洗浄に最適です。(油性タイプ)
エアゾールタイプ
スプレーして水で洗い流すだけの簡単な作業を実現。

用途
油汚れ落とし
使用方法
1.使用前に缶を良く振ってください。2.汚れた部分にスプレーして、そのまま5~10分放置してください。(ガンコな汚れはブラシでこすってください。3.水を強く吹き付けて洗い流します。4.エンジン洗浄の場合、エアで水滴を払うか、エンジンを始動し水分を乾燥させてください。
寸法(mm)
206×66×66
質量(g)
430
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18368507
2017-09-08
用途: 古い中古車のクリーニング

古い四駆中古車を購入しエンジンルームが泥水等の撥ね痕が酷く使用しました。
まぁソコソコの成果でした。吹き付けただけでは効果薄いので小さなブラシで隅々迄擦り水を吸い上げながらのエアーガンで濯ぎフロスしました。

対象商品 : 18368507
2017-09-09
用途: 古い中古車のクリーニング

古い四駆中古車を購入しエンジンルームが泥水等の撥ね痕が酷く使用しました。
まぁソコソコの成果でした。吹き付けただけでは効果薄いので小さなブラシで隅々迄擦り水を吸い上げながらのエアーガンで濯ぎフロスしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする