和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
フラッコ IH対応ソースパン16cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377269
品番
RB-3220
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
325×165×120
色
グレー
質量(g)
820
容量(L)
1.11
寸法(cm)
32.5奥行×32.5幅×12高さ