画像準備中

フラッコ IH対応ソースパン18cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18377391 品番RB-3221
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工 寸法(mm)350×185×115 ベージュ 質量(g)960 容量(L)1.11 寸法(cm)35奥行×35幅×11.5高さ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする