曜日別特売
MDW0770PHT ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタル 18429897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)7.7
7.7
7.6
7.8
7.9
8
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
全長(mm)94
溝長(mm)40
内容量1本注文コード18429897品番MDW0770PHT
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ドリル径(Φmm)
7.7
溝長(mm)
40
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
DEXコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする