ホーロー あじわい鍋 弥生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18552916 品番HA-Y18N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

IH対応のガラス蓋付きほうろう卓上鍋。
琺瑯製で熱効率が良く、料理をムラなく仕上げる。腐食に強く汚れや臭いも移りにくい。
ガス火・IHクッキングヒーター・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーターで使用可能。

材質本体/ホーロー用鋼板(底厚0.8mm) 表面加工/ホーロー加工 つまみ/フェノール樹脂 フタ/全面物理強化ガラス 質量(g)770 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×20.7×10.5 満水容量(L)1.5
注意
※取っ手の部分が熱くなる場合があります。
※天ぷらなどの揚げ物調理や、炒め物には使用しないでください。
※食器洗い乾燥機には入れないでください。
※IHクッキングヒーターの機種により、使用できない場合があります。
※詳しくはIHクッキングヒーターの取扱説明書でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする