※代表画像

PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3 呼び径(A)80 注文コード18631850 品番VP560-TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている

仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 呼び径(B)3 使用圧力(MPa)(常温)0.68 使用温度(℃)0〜50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 呼び径(A)80
関連資料:納入仕様書(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする