KV-020-030 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 18740478 KV-020-030 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 18740478

浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18740478 品番 KV-020-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

配管内の逆流を防ぎます。

呼び径(A)30 用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 形状ストレート グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 寸法L(mm)119 寸法A(mm)119 寸法D(Φmm)46 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)38 接続方式ストレート 寸法D3(Φmm)83 寸法H1(mm)32.5 寸法H2(mm)30 寸法C(Φmm)38 寸法B(Φmm)83 寸法H3(mm)35 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー 面間寸法(mm)119 バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
注意
※横引き配管で使用される際は水平配管とし、逆勾配にならないようご注意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57796464
2024-02-13
用途:
汚水排水ポンプの配管
タカハシサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前に青銅製を使用したが、2年で摩耗しダメでした。今回は期待を込めて使ってみます。

対象商品:
57796464
2022-12-27
用途:
ポンプ配管
建設業・工事業

使いやすいし、確実に逆流防止ができて、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18740487
2022-09-26
用途:
排水ポンプの接続
運輸・通信業

軽量、コンパクトで取り回しが非常に楽。簡単に施工が出来ました。かなり良い商品です。

対象商品:
18740487
2021-06-11
用途:
水中ポンプの逆止に
有限会社 はまゆう園 様

この商品は、弁がゴム製で、多少の土砂水にも使えるので、土木関係の方にもおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
57796464
2023-04-30
用途:
雨水排水の、配管
農・林・水産業

50Aを購入しましたが、配管接続がしっかり嵌り込まず緩かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする