HARIO
HARIOの 料理道具
HARIOの 鍋・釜・やかん
HARIOの やかん
V60アームスタンドガラスドリッパーセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18742045
品番
VAS-8006-G
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
おうちでおしゃれにコーヒーをドリップ。
ドリッパー、サーバー、ペーパーををセットしたドリップ器具セットです。
容量(mL)
ポット:600(実用)
本体寸法(mm)奥行
155
本体高さ(mm)
250
アズワン品番
64-5268-92
本体幅(mm)
190