TKG IHセレクト 2層クラッド両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18772994 品番
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

煮物や炒め物、揚げ物など様々なお料理に使える万能鍋です。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド。
鋼は電磁調理器使用時でも熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用。
シリコン製のクールハンドル付で熱くなりにくく、腐食や焼けによる交換は必要ありません。

サイズ(cm)27 容量(mL)5200 質量(kg)1.68 板厚(mm)2.5 外径×深さ(Φmm×mm)290×105 底径(Φmm)202 TKG品番9-0017-0301 TKG品番(2017)6-0017-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする