TKG IHセレクト 2層クラッド両手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18773003 品番
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

煮物や炒め物、揚げ物など様々なお料理に使える万能鍋です。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド。
鋼は電磁調理器使用時でも熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用。
シリコン製のクールハンドル付で熱くなりにくく、腐食や焼けによる交換は必要ありません。

サイズ(cm)30 容量(mL)7600 質量(kg)2.05 板厚(mm)2.5 外径×深さ(Φmm×mm)330×199 底径(Φmm)218 TKG品番9-0017-0302 TKG品番(2017)6-0017-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする