オークス
オークスの 料理道具
オークスの 鍋・釜・やかん
オークスの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
鉄 グリルダッチオーブン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18773685
品番
LS1507
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
短時間で高温になる魚焼きグリルを使って、手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。
網を使って余分な脂を落としヘルシー調理。直火、オーブンでの使用可能。IH対応
付属品
アミ(鉄クロムメッキ)
適合
グリル入口幅21cm以上、焼き網からグリル入口の高さ5cm、焼網奥行27cm以上
全長
310
質量(kg)
1.3
内径×深さ(mm)
207×45
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-0071-1201
TKG品番(2017)
6-0071-0901