TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 釜・ゆで釜・かまど
TKG IH 3層クラッド鋼 炊飯鍋 (蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18778463
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥72,590
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
満水容量(L)
20
質量(kg)
7
幅W×深さ(mm)
504×165
板厚(mm)
250
内径×深さ(mm)
450×135
底径(Φmm)
400
TKG品番
9-0699-0101
TKG品番(2017)
6-0618-0101