和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
デリミーズIHエッグパン13×18セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892706
品番
MB-3029
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
原材料
※アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ、底面:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
330
寸法(縦×横×高さ)(mm)
335×135×67