和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
デリミーズIHソース16&フライパン20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892977
品番
MB-3030
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
質量(g)
ソースパン:約380、フライパン20cm:約390、970
サイズ(cm)
ソースパン:16/フライパン:20
容量(L)
(満水)ソースパン16cm:約1.3
寸法(cm)
ソースパン16cm:(約)幅30.5×奥行16.5×高さ8.4、フライパン20cm:(約)幅37.5×奥行20.5×高さ7