和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
デリミーズIHソース&フライパン4点
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893205
品番
MB-3031
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
質量(g)
ソースパン:約500、フライパン20cm:約360、1800
サイズ(cm)
ソースパン:18/ソースポット:18/フライパン:18
容量(L)
(満水)ソースパン18cm:約1.9
寸法(cm)
ソースパン18cm:(約)幅35.5×奥行18.5×高さ10.5、ソースポット:18、フライパン18cm:(約)35×18.5×7.4