和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの ガス圧力鍋
ビストニア 真空煮込み鍋トングセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893309
品番
MB-2916
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
鍋の中を「減圧」をして調理する料理鍋です。
ひと晩寝かせたあのおいしさが簡単に!減圧による真空効果で味がじっくり染み込みます。
便利なトングセットです。
付属品
シリコーントング・レシピ付
仕様
ガスコンロ可、100・200V電磁調理器対応
容量
約3.3L(深さ約12.2cm)
質量(g)
1610
寸法(縦×横×高さ)(mm)
315×221×210
原材料
※本体=アルミニウム(内面セラミック加工)、底部=ステンレス、蓋=強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂シリコーントング=ステンレス・シリコーンゴム