材質鍋・兼用蓋・蒸し台・中かご:ステンレス鋼、IHクッキングヒーター:ABS樹脂・結晶化ガラス
寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋・蒸し台・中かご・IHクッキングヒーター:275×345×60
質量(g)6800
サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20
容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7