曜日別特売
LVS4T 23X100 4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 18959563

4枚刃 ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)23
23
24
26
27
29
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
17
19
21
22
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
46
48
50
60
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)100
全長(mm)180
180
80
85
90
95
100
105
110
115
125
130
135
140
155
160
165
175
185
190
195
205
210
215
220
225
235
240
245
250
255
290
295
340
395
内容量1本注文コード18959563品番LVS4T 23X100
参考基準価格(税別)¥43,720販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
刃長(mm)
100
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
23
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03~0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする