ツインバード
ツインバードの 料理道具
ツインバードの 鍋・釜・やかん
ツインバードの 保温調理鍋
スロークッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19062968
品番
EP-4717BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
火を使わない安心設計で毎日の料理をラクに。
加熱の強弱は、かんたんなスイッチ式。
煮込み料理に適した陶器なべ
すぐにつくれる8種類のレシピ付
ゆっくり加熱するので煮崩れしにくい
容量(L)
(陶器なべ)3.0
仕様
陶器なべ調理容量/0.6〜2.4L(目視 陶器なべの3〜8分目まで)
寸法(mm)
約285×235×285
質量(kg)
約3.3
色
ブラウン
消費電力(W)
強/200、弱/130
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
内径×深さ(mm)
(陶器なべ)約185×135