パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ニューセレット アルミ両手兼用鍋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19155246
品番
H-2416
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
容量(L)
8.1
サイズ(cm)
26
質量(g)
1054
表面処理
アルマイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×275×230
底面の厚さ(mm)
0.9