HB-1759 アクロス 3層底ふっ素加工寸胴 パール金属 19155578

HB-1759 アクロス 3層底ふっ素加工寸胴 パール金属 19155578 HB-1759 アクロス 3層底ふっ素加工寸胴 パール金属 19155578

アクロス 3層底ふっ素加工寸胴

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19155578 品番HB-1759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

お料理がこびりつきにくく、洗いも簡単な内面ふっ素加工。
保温性に優れた3層底。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)1568 サイズ(cm)22 容量(L)7.1 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250 底面の厚さ(mm)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19155578
2016-12-24
用途:
パスタをゆでるとき使います
その他業種

購入して10カ月で、サイド部分が上から9cmにわたり割れてしまいました、IHで使用頻度は、月数回程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする