月のしずく ステンレス製ケトル

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19156086 品番 H-1722
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

IH使用可能

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂 容量(L)2.5 質量(g)525 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×220 適合容量(L)1.7 底面の厚さ(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156077
2022-02-14
用途:
事務所のお茶タイムなど
第一測量設計所 様 (サービス業)

軽くてつやがあって美しいです。
改善点は特になしです。

対象商品:
19156086
2021-07-01
用途:
実家用
その他業種

実家のヤカンが壊れたので買い換えました。
見た目可愛いのに容量はしっかりあって、錆びにも強そうですし、高齢者が使うのに重さもそこまでなく親は一年中熱いお茶を飲むので、これからも重宝しそうです。
あと、発送がとても速くて助かりました。

2020-12-23
用途:
ストーブの上
その他業種

可愛らしいデザイン、パール金属さんの製品が好きで幾つか使っています。
口が細いので、以外とドリップにも向いています。自分で飲むのには十分です。

対象商品:
19156077
2021-03-02
用途:
コーヒーの湯沸かし

お湯が注ぎ口からこぼれないの、使い勝手は最高です。

2020-05-27
用途:
キッチンで
サービス業

なんといってもフォルムがかわいい(^-^)(^-^)v

蓋と本体がぴったり出来ていて、沸騰させるのにムダがないが、
沸騰直後お茶等移し替える時口からお茶等が出にくい。
でもなんといってもかわいいので許す\(^^)/

対象商品:
19156095
2016-09-30
用途:
お湯を沸かす時

近所のホームセンターには良いのがなく、納期がかかったが、待ったかいがあるほどきれいで、おしゃれなデザインでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする