H-1006 アロマチック ステンレス製ドリップポット パール金属 19156113

H-1006 アロマチック ステンレス製ドリップポット パール金属 19156113
H-1006 アロマチック ステンレス製ドリップポット パール金属 19156113

アロマチック ステンレス製ドリップポット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19156113品番H-1006
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オール熱電対応

容量(L)1.4材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底板:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、取手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)352適合容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×140×185底面の厚さ(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: お客様への試飲利用
有限会社あしたば加工工場

粉末を混ぜて提供するので、沈殿しやすく
今まで使ってたピッチャーでは混ぜづらかったが
これは底の部分から注げるのでとても便利。

対象商品 : 19156113
2022-08-15
用途: ペーパードリップ
サービス業

軽くてお値打ち、毎日使っても長持ちで、ずっと使い続けていたい商品です。

対象商品 : 19156113
2021-12-16
用途: 上手いコーヒーを飲むのは誰だ
インテリア NAC建設業・工事業

昔取ったきねづかで、ドリップしてます。ミルも良いのがあったと思いましが今一つ今又ミルを検索中。蓋が上手に落ちないように成っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする