HB-7235 シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 パール金属 19156366

HB-7235 シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 パール金属 19156366 HB-7235 シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 パール金属 19156366

シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)24 注文コード19156366 品番HB-7235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 容量(L)3.9 サイズ(cm)24 質量(g)686 本体寸法(幅W×全長×高さH)250×420×115 底面の厚さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156332
2023-01-15
用途:
IHクッキングヒーターで使用するため
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

IHクッキングヒーターでレトルト食品を温めに使用するために購入しました。
普通に使えています。

対象商品:
19156332
2020-04-12
用途:
料理用
サービス業

蓋が不要だったので、この形にしたが、想像と異なって持っていたゆきひらとあまり変わらなかった。よく見ると、きちんとした円形ではないと思った。

対象商品:
19156348
2017-03-31
用途:
挽肉を炒め煮にしてそぼろを作るため
株式会社 新橋鶏繁 様 (飲食業)

通常の鍋で炒めるとすぐ、こびり付くのだがフッ素加工のこの鍋だと、水洗いで汚れが落ちてすぐ使えるので重宝しています。

対象商品:
19156332
2016-11-20
用途:
野菜のボイル
飲食業

見た目も可愛いくて、野菜のボイルやラーメンに使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする