H-5389 3層底ワンタッチレバー圧力鍋 パール金属 19158685

3層底ワンタッチレバー圧力鍋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5.5
内容量1個注文コード19158685品番H-5389
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂容量(L)5.5仕様8合炊質量(g)3070寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×245底面の厚さ(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19158685
2021-04-26
用途: スープ、煮込み料理
サービス業

扱いやすく、十分な圧力でこの価格なら申し分ない。鶏がらスープを作るのが楽しみだ

2が参考にしています
対象商品 : 19158685
2021-01-07
用途: 骨付き食材の調理
佐久農水産製造業

鍋蓋の取り外しが楽で、使い勝手がとても良いです。広いサイズがあれば更に良し。

1が参考にしています
対象商品 : 19158685
2020-01-28
用途: 牛筋煮込み、豚角煮、シチュー、牛もつ煮込み
株式会社 鋭龍飲食業

片手鍋より使い勝手が良い、ワンタッチで蓋がしまるので使いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 19158685
2016-05-31
用途: 煮物に利用します。
株式会社アメニティホーム不動産業

手軽に利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする