パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
ヒートアップU ステンレス製笛吹きケトル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19158703
品番
HB-1150
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
2.4
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×185×235
適合容量(L)
1.7
底面の厚さ(mm)
0.4