パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19173300
品番
HC-817
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
471
容量(L)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×155×125
深さ(mm)
鍋:73
寸法(cm)
14