モービル ATF 220

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード19427388 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。

種類ATF GM規格Dexron IID 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19427388 - 06144376 146809 画像準備中 ATF 220 エクソンモービル 1缶(20L) 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19427372
2020-04-23
用途:
ゴルフU19RVのATF交換

製造年月日についてですが最初の5桁の数字のうち最初の三桁目までの数字は製造所を、続く2桁が製造年を、次のアルファベットA〜M(Iは除外)が製造月、1月から12月を示すようです。
4リットル購入し、上抜きで2リットルずつ二回にわけて交換します。デキシロン2D はこれしか見当たりません、安心して使えると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19427372
2020-02-01
用途:
乗用車
エイシンエコ.サービス合同会社 様

缶詰の為 残りが酸化するため 最悪 キャップ付きの 入れ物希望

対象商品:
19427372
2018-02-02
用途:
ATF交換

7年以上も経過したオイル。大丈夫でしょうか? 多く購入しなくて正解でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
19427372
2017-05-08
用途:
YAMAHA船外機のメンテナンス
サービス業

チルトオイルの補充に最適!
17mmのボックスレンチでボルトを外した穴からチューッ!
溢れたらボルトを締めて完了

1人が参考にしています
対象商品:
19427372
2017-03-07
用途:
輸入車の指定ATFオイルのため、オイル交換に使用

長い間(3.6万km)ATFオイルを交換しなかった為、赤色のオイルが茶色に変色していました。交換により赤色に変わり、変速がスムースになり、加速も良くなった様に感じられます。しばらく乗った後、再度同じATF 220に交換しようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19427372
2016-02-08
用途:
smart450のギアオイルとして使用

シフトアップやダウンのときのショックが軽減しました。
450にはデキシロンVを使用するとシール材が溶けるとの情報があったのでこのUDを使っています。3度目の交換ですが今の所,良好です。ヤ○セでもこれを使っているところがあるとか,安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする