ステンレスビッグケトル ネオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19671070 品番 SBKN-060
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。
・広口でお手入れ簡単。
・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。

材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃) 質量(g)約780 容量(L)適正:3.6 規格6.0L 対応熱源:ガス火、IH サイズ(mm)約325×230×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする