ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの やかん
ステンレスビッグケトル ネオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19671079
品番
SBKN-080
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。
・広口でお手入れ簡単。
・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
質量(g)
約980
容量(L)
適正:4.8
規格
8.0L
対応
熱源:ガス火、IH
サイズ(mm)
約360×255×310