JS1228 極 JAPAN 天ぷら鍋 リバーライト 19855843

極 JAPAN 天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19855843 品番JS1228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

随所に工夫がたくさん詰まった自慢の天ぷら鍋!やっぱり揚げ物には専用鍋!
時として気合が必要な揚げ物料理を快適にしてくれる一台がこの天ぷら鍋。
随所に工夫があります。まずは、唇のような注ぎ口に注目!切れの良さを実現して、油の移し変え時に汚れる心配がありません。
そして、3mmの厚口ですので、温度を一定に保ち、カラッと揚げます。実は、この厚口の重さが、油をこぼさない安定感にも貢献しています。
また、両方に広がった取っ手は持ちやすさ、使いやすさを実感できます。広い鍋底も安定感があり、安心してお使いいただけます。
加えて、底部分が丸みを帯びているので油カスなどがたまりにくく、お手入れのしやすさも実感!極めて錆びにくい!

満水容量(L)2.4 仕様揚げ油の分量:約1L (参考値) 質量(g)2610 外径(Φmm)240 本体高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする