3X33 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19877317

 

3X33 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19877317
3X33 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19877317
3X33 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19877317

サビナイBステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)33
33
28
30
32
35
40
42
44
45
50
2
3
4
6
7
8
9
10
12
5
11
14
15
16
18
20
22
24
23
25
31
13
37
38
43
48
27
55
60
内容量1袋(500個)注文コード19877317品番3X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,045
販売価格(税別)
¥7,314
長さ(mm)
33
ねじの呼びd
M3
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする