大阪魂
サビナイBステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(46個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
35
35
35
28
30
32
33
40
42
44
45
50
2
3
4
6
7
8
9
10
12
5
11
14
15
16
18
20
22
24
23
25
31
13
37
38
43
48
27
55
60
全181種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19877326
品番
3X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,045
販売価格(税別)
¥
7,314
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ねじの呼びd
M3
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5