曜日別特売
3.5X40 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879155

 

3.5X40 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879155
3.5X40 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879155
3.5X40 ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B 大阪魂 19879155

ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(1600個)
1袋(500個)
1袋(2800個)
1袋(900個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(90個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)40
40
30
4
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
19
24
25
26
27
28
31
33
35
36
38
44
45
48
50
5
18
22
32
47
3
9
11
20
42
55
60
65
70
63
75
80
85
90
95
内容量1袋(800個)注文コード19879155品番3.5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,247
販売価格(税別)
¥11,134
長さ(mm)
40
ねじの呼びd
M3.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法q(mm)
1.73
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする