大阪魂
シルバーステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3.5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
50
50
38
45
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
33
35
40
42
44
55
60
70
80
90
23
31
13
22
37
65
75
85
95
全148種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19887239
品番
3.5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,616
販売価格(税別)
¥
4,196
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじの呼びd
M3.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法q(mm)
1.73
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
6