曜日別特売
4X7 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887266

 

4X7 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887266
4X7 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887266
4X7 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887266

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)7
7
8
9
10
12
14
15
16
13
3
4
5
6
18
20
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
55
60
70
80
90
23
31
22
37
65
75
85
95
内容量1袋(1000個)注文コード19887266品番4X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,867
販売価格(税別)
¥7,152
長さ(mm)
7
ねじの呼びd
M4
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする