大阪魂
サビナイBステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
8
8
5
6
2
3
4
12
10
14
15
16
18
20
25
40
50
30
7
9
22
23
28
32
33
35
45
48
ピッチP(mm)
0.6
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全144種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19891588
品番
3.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,560
販売価格(税別)
¥
22,327
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.2
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3.5