3.5X30 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891658

 

3.5X30 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891658
3.5X30 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891658
3.5X30 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891658

サビナイBステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)30
30
2
3
4
5
8
12
6
10
14
15
16
18
20
25
40
50
7
9
22
23
28
32
33
35
45
48
ピッチP(mm)0.6
内容量1袋(600個)注文コード19891658品番3.5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,667
販売価格(税別)
¥14,243
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.2
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする