4X4 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891676

 

4X4 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891676
4X4 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891676
4X4 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891676

サビナイBステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)4
4
5
8
12
6
7
9
2
3
10
14
15
16
18
20
25
40
50
30
22
23
28
32
33
35
45
48
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード19891676品番4X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,636
販売価格(税別)
¥12,396
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする