4X6 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891701

 

4X6 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891701
4X6 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891701
4X6 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891701

サビナイBステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
6
4
5
8
12
7
9
2
3
10
14
15
16
18
20
25
40
50
30
22
23
28
32
33
35
45
48
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード19891701品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,763
販売価格(税別)
¥11,603
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする