大阪魂
アイボリーステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
35
35
50
55
60
40
48
65
70
75
3
5
6
7
10
12
14
15
16
18
20
30
8
25
4
9
22
23
28
32
33
85
90
95
45
80
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全142種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19895885
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,215
販売価格(税別)
¥
3,832
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4