曜日別特売
5X6 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924235

 

5X6 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924235
5X6 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924235
5X6 ブラック(+)バインドコ(3カ-B 大阪魂 19924235

ブラック(+)バインドコ(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(2500個)
1袋(78個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(51個)
1袋(900個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(160個)
1袋(250個)
1袋(170個)
1袋(130個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)6
6
5
10
8
3
4
9
11
12
15
16
18
20
22
25
30
32
45
23
14
24
28
35
40
50
55
60
65
70
75
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(800個)注文コード19924235品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,441
販売価格(税別)
¥9,492
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
5
表面処理
ブラック
寸法q(mm)
2.83
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする