曜日別特売
4X25 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925389

 

4X25 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925389
4X25 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925389
4X25 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925389

アロックニッケル(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(7000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(47個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1300個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)25
25
2
3
4
5
6
8
10
12
7
9
15
16
18
22
14
20
35
40
45
50
55
60
30
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(600個)注文コード19925389品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,558
販売価格(税別)
¥10,507
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
表面処理
アロック
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする