曜日別特売
6X35 GB(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19969611

 

6X35 GB(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19969611
6X35 GB(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19969611
6X35 GB(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19969611

GB(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
十字穴番号2
内容量1袋(100個)注文コード19969611品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,924
販売価格(税別)
¥5,385
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法D(mm)
10
寸法k(mm)
1.2
ねじの呼び
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする