大阪魂
GB(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(91個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(150個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
3
4
6
14
15
16
18
20
22
25
8
10
12
30
35
40
45
50
5
60
十字穴番号
2
1
2
3
全78種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19969638
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,769
販売価格(税別)
¥
7,063
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
寸法D(mm)
10
寸法k(mm)
1.2
ねじの呼び
M6