6X35 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19976699

 

6X35 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19976699
6X35 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19976699
6X35 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19976699

ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(5000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(900個)
1袋(350個)
1袋(200個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(120個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1
内容量1袋(250個)注文コード19976699品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,673
販売価格(税別)
¥20,612
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする