曜日別特売
8X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19994400

 

8X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19994400
8X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19994400
8X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19994400

ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
十字穴番号3
内容量1袋(50個)注文コード19994400品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,854
販売価格(税別)
¥7,140
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
寸法D(mm)
14
寸法k(mm)
鉄:1.5/SUS:2.0
ねじの呼び
M8
材質
SUS
表面処理
ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする