MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の 鍋・釜・やかん
MTI(エムテーアイ)の 寸胴鍋
プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20015468
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。
材質
アルミ
サイズ(cm)
24
内径×深さ(mm)
240×240
底面の厚さ(mm)
3
満水容量(L)
10.7