MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の 鍋・釜・やかん
MTI(エムテーアイ)の 雪平鍋
プロガストアルマイト両口雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20015879
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト加工だから腐蝕に強いです。
材質
本体:アルミ、柄:木
サイズ(cm)
22
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
220×90
満水容量(L)
3